Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter 292x292mm 8MR6400-5GV67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Austrittsfilter 292x292mm 8MR6400-5GV67
Austrittsfilter 292x292mm 8MR6400-5GV67
Artikel-Nr.:
     3517I-15249993
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR64005GV67
EAN/GTIN:
     4042948185759
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter

Austrittsfilter 292x292mm 8MR6400-5GV67

Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP54 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schranklüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,31*
€ 40,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,44*
€ 40,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,36*
€ 40,41*
€ 3,90*
ab € 30,88*
€ 41,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 42,10*
€ 54,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.