Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15233206 Herst.-Nr.: 3RT29161BF00 EAN/GTIN: 4011209739987 |
| |
|
| | |
| Überspannungsbegrenzer 400-600VAC S00 3RT2916-1BF00 Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 400-600 V, 50/60 Hz, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Funktion: | Varistor | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 400..600 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 400..600 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,05* | € 5,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,68* | € 6,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,00* | € 7,27* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,30* | € 7,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,67* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|