| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15230868 Herst.-Nr.: 1SVR740210R3300 EAN/GTIN: 4016779851749 |
| |
|
| | |
| Y-D-Zeitrelais 24-48VDC 24-240VAC CT-SDS.22P Die CT-S Reihe ist die wirtschaftliche und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi-, sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibilität im Einsatz ermöglichen. Die Geräte verfügen über 7 bzw. 10 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis zu 300 Stunden einstellbar sind. Zusätzlich ist bei ausgewählten Geräten ein erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Funktion ansprechverzögert: | nein | Funktion rückfallverzögert: | nein | Funktion einschaltwischend: | nein | Funktion ausschaltwischend: | nein | Funktion Stern/Dreieck: | ja | Funktion Impulsformend: | nein | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | nein | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,63* | € 57,02* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 41,32* | € 63,69* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,59* | € 68,67* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,54* | € 72,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 66,09* | € 80,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|