Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 1-Ph. 0,4/1,44 Upri=550 4AM4642-8DD40-0FB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo 1-Ph. 0,4/1,44 Upri=550 4AM4642-8DD40-0FB0
Trafo 1-Ph. 0,4/1,44 Upri=550 4AM4642-8DD40-0FB0
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15227212
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM46428DD400FB0
EAN/GTIN:
     4001869909363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Trafo 1-Ph. 0,4/1,44 Upri=550 4AM4642-8DD40-0FB0

Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,4/1,44, Upri (V): 550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208, Usec (V): 2x115, Isec (A): 2x1,74, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub -/Flachsteckanschluss, Montage: Hutschiene, EN61558-2-1,-2-2,-2-4 >UL/CSA recognized< >Steuertransformator< >Trenntransformator<
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
550 V
Primärspannung 2:
525 V
Primärspannung 3:
500 V
Primärspannung 4:
480 V
Primärspannung 5:
460 V
Primärspannung 6:
440 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 259,85*
€ 318,54*
Frei Haus
ab € 263,02*
€ 321,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 290,26*
€ 351,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,54*
€ 379,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,38*
€ 366,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,61*
€ 339,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.