Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,kap.,M8x1,Stecker 10-30VDC,200mA,nb KN080170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,kap.,M8x1,Stecker 10-30VDC,200mA,nb KN080170
Sensor,kap.,M8x1,Stecker 10-30VDC,200mA,nb KN080170
Artikel-Nr.:
     3517I-15213361
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KN080170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Sensor,kap.,M8x1,Stecker 10-30VDC,200mA,nb KN080170

Sensor kapazitiv, M8x1 54lang, nicht bündig, Sn: 0,1-3, 11-30V DC, PNP NO, M8-Steckverbinder 3polig, IP65, V2A, LED, manuelle Einstellung
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
8 mm
Höhe des Sensors:
46 mm
Länge des Sensors:
54 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
3 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungssensor, Sensorgehäuse, abstandssensor ipf, näherungsschalter kapazitiv, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor, Kapazitivsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,04*
€ 208,09*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 178,37*
€ 213,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,59*
€ 219,19*
Frei Haus
ab € 185,54*
€ 220,47*
€ 5,90*
ab € 187,40*
€ 224,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.