Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0,5÷10mm; OUT: PNP / NO; Gehäuse: M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-KN080170
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KN080170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
Hersteller: IPF ELECTRONIC
Betriebstemperatur: -10...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 11...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 3
Gesamtlänge: 54mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Frequenzwechsel max.: 100Hz
Sensorgehäuse: M8
Bereich: 0,5...10mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M8
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PFELECTRON:
PFELECTRON
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,39*
€ 207,97*
Frei Haus
ab € 178,36*
€ 214,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,41*
€ 219,37*
Frei Haus
ab € 183,97*
€ 220,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 186,15*
€ 222,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.