Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6AD36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6AD36
Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6AD36
Artikel-Nr.:
     3517I-15200103
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT12646AD36
EAN/GTIN:
     4011209508705
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz

Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6AD36

Vakuumschütz AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V, 3-polig, Uc: 42-48 V AC(50-60 Hz) / DC Antrieb: konventionell Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 zum Schalten von Motoren.Die Vakuumschütze 3RT12 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
42..48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
42..48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
42..48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,20*
€ 871,11*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 797,61*
€ 876,33*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 884,30*
€ 942,47*
Frei Haus
ab € 932,49*
€ 992,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 938,01*
€ 992,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,47*
€ 1.121,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,15*
€ 1.108,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,53*
€ 1.082,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,55*
€ 1.066,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,30*
€ 1.052,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 12,09*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA3
ab € 9,68*
Zubehör
Siemens
3RA19622A
ab € 60,75*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,32*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,32*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA02
ab € 6,39*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,23*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11183*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA2
ab € 9,68*
Zubehör
Siemens
3TX65463B
ab € 36,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.