Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15191925 Herst.-Nr.: VZ124W EAN/GTIN: 3250611004394 |
| |
|
| | |
| Volta WLAN-Tür UPV/HWV,4-reihig VZ124W Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 4-reihig, IP30 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlagtür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 348 mm | Höhe: | 695,5 mm | Tiefe: | 36 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,82* | € 64,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,11* | € 64,17* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 52,41* | € 67,26* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,20* | € 67,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,23* | € 69,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|