Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NEOZED D02 gG 63A/400V D02GG40V63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NEOZED D02 gG 63A/400V D02GG40V63
Sicherungseinsatz NEOZED D02 gG 63A/400V D02GG40V63
Artikel-Nr.:
     3517I-15185969
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     C201873
EAN/GTIN:
     4086500010134
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung

Sicherungseinsatz NEOZED D02 gG 63A/400V D02GG40V63

Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Einsätze werden zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
Kupfer
Betriebsklasse:
gL/gG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, mersen neozed, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
560
10
€ 6,40*
ab € 0,55*
€ 0,79*
1 Tag
134
1
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,13*
2 Tage
956
1
€ 4,95*
ab € 0,6959*
€ 1,1459*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,70*
€ 1,15*
2 Tage
4338
1
€ 5,80*
ab € 0,77*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.