| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15184210 Herst.-Nr.: 2CPX062143R9999 EAN/GTIN: 4011617621430 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenhalter 4-polig ZX641P20(VE20) Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Max. Bemessungsstrom: | 3150 A | Schienenabstand: | 200 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 744,02* | € 848,21* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 742,79* | € 848,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 751,41* | € 856,31* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 752,92* | € 858,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 759,25* | € 863,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 37,201* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|