| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15180026 Herst.-Nr.: GP110P EAN/GTIN: 3250612960248 |
| |
|
| | |
| Tür Miniverteiler GD 110 GP110P Tür für Miniverteiler, gamma, 10 Modul, weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlagtür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 218 mm | Höhe: | 180 mm | Tiefe: | 20 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,29* | € 6,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,35* | € 6,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,51* | € 6,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,56* | € 6,69* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,59* | € 6,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|