| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15179370 Herst.-Nr.: 2CPX039416R9999 EAN/GTIN: 4011617394167 |
| |
|
| | |
| Breitenschiene E 1-Feld 244mm Profil ZW16 Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 3, 32 x 25 mm, Befestigungsloch 8,2 mm, Feldbreite 1, Länge 244 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem Montagegerüst. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Länge: | 25 mm | Stufenlose Befestigung: | nein | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,22* | € 15,96* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,31* | € 16,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,61* | € 16,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,71* | € 18,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|