| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15179333 Herst.-Nr.: 2CPX060350R9999 EAN/GTIN: 4011617603504 |
| |
|
| | |
| Breitenschiene F 696mm Kabelabfang ZW250 Kabelabfangschiene Profil-Nr. 10, 35 x 19 mm, Stahlblech verzinkt, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 3, Länge 686 mm, Breitenschiene 2, für die Montage zwischen dem Montagegerüst. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelabfangschiene | Werkstoff: | Metall | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Breite: | 686 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,42* | € 21,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,56* | € 22,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 15,82* | € 22,35* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,08* | € 22,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 17,29* | € 23,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|