Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silized-Sicherungseinsatz DII E27 25A 5SD440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-15165744
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD440
EAN/GTIN:
     4001869021447
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HL-Sicherung
Halbleitersicherung

Silized-Sicherungseinsatz DII E27 25A 5SD440

SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DII, E27, 25A
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
sonstige
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen mit Montageflansch, Neozed, Schraubsicherung, Silized, siemens silized 25a, silized 25a, silized siemens, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
92 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 3,64*
€ 5,10*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,60*
€ 6,67*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,93*
€ 6,84*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,13*
€ 7,03*
2 Tage
82
1
€ 5,80*
ab € 5,24*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH316
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.