Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 12V/2,08Ao.24V/1,04A ST312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitstrafo 12V/2,08Ao.24V/1,04A ST312
Sicherheitstrafo 12V/2,08Ao.24V/1,04A ST312
Artikel-Nr.:
     3517I-15158068
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ST312
EAN/GTIN:
     3250615703125
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator

Sicherheitstrafo 12V/2,08Ao.24V/1,04A ST312

Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE. Sicherheitstransformator mit getrennter Primär- und Sekundärwicklung. Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast erfolgt durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
2,08 A
Sekundärstromstärke 2:
1,04 A
Max. Ausgangsleistung:
25 W
Max. Ausgangsstrom:
3 A
Max. Verlustleistung:
1,8 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 44,45*
€ 56,41*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,51*
€ 58,31*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,58*
€ 59,34*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 47,55*
€ 59,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,61*
€ 62,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ST010
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.