Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-15127692 Herst.-Nr.: U831R EAN/GTIN: 4010330551024 |
| |
|
|  |  |
 | Abschottung waager.,f.Verteiler U831R Abschottung, waagerecht, für Verteiler, zwischen Verteilerreihen bis Rückwand Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 250 mm | Breite: | 80 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | lackiert | Mit Verbinderaussparungen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 14,72* | € 20,74* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 15,08* | € 21,10* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 15,12* | € 21,14* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 15,51* | € 21,59* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 15,90* | € 22,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|