Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter 3A 2210-S221P1M1H111-3A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-15109502
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2210-S221-P1M1-H111-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
eta schutzschalter 3a
schutzschalter eta
schutzschalter

Schutzschalter 3A 2210-S221P1M1H111-3A

ETA Schutzschalter 3,5A 2210S221P1M1H111-3,5, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche Körperdurchströmungen oder Brände. Ausgelegt für 2-polige Anlagen und einen Nennstrom von 3.5 A.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
88,5 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
3,5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: MCB, Sicherungsautomat, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, Leitungsschutzschalter, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.014,35*
€ 1.157,61*
Frei Haus
ab € 1.029,52*
€ 1.168,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.157,61*
€ 1.377,5559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.132,47*
€ 1.347,6393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.058,63*
€ 1.259,7697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.034,01*
€ 1.230,4719
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.014,35*
€ 1.207,0765
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 101,435* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.