Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckbogen f. FPKu-EM-F-H0 SBSKu-EM-H0 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Steckbogen f. FPKu-EM-F-H0 SBSKu-EM-H0 32
Kunststoff-Steckbogen f. FPKu-EM-F-H0 SBSKu-EM-H0 32
Artikel-Nr.:
     3517I-15055944
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23260032
EAN/GTIN:
     4013960180534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Muffe
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
steckbogen fränkische

Kunststoff-Steckbogen f. FPKu-EM-F-H0 SBSKu-EM-H0 32

SBSKu-EM-H0 ist ein Kunststoff-Steckbogen aus Spezialkunststoff, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird dieser Steckbogen für das Kunststoff-Stangenrohr FPKu-EM-F-H0. Der Vorteil liegt in der Halogenfreiheit, denn dadurch entstehen keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pvc muffe, kunststoff steckbogen, Installationsrohrbogen, Rohrbogen, Schutzrohrbogen, Bogen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 13,48*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 11,305*
€ 13,505*
25
Frei Haus
ab € 11,392*
€ 13,602*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 14,40*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 12,945*
€ 15,095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 337,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.