Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlgeflechtschlauch HGPET022swNW50,34-80


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hohlgeflechtschlauch HGPET022swNW50,34-80
Hohlgeflechtschlauch HGPET022swNW50,34-80
Artikel-Nr.:
     3517I-15054577
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239602080
EAN/GTIN:
     4025113280596
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kunststoff
geflechtschlauch

Hohlgeflechtschlauch HGPET022swNW50,34-80

Geflechtschlauch HG-PET022, Ringe aus PET-Monofilen, Rundgeflecht, Bedeckung > 85% Material: PET-Monofile, Durchmesser 0,22 mm Temperaturbereich: -50°C...+150°C ^ 175°C, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Zulassungen: EN 45545-2 (HL3) Eigenschaften: leichtes Einziehen von Kabeln auch über große Längen / abriebfest / silikon-, cadmium- und halogenfrei / Beständigkeit gegen Benzin und Mineralöle / selbstverlöschend Einsatzbereich: Kabelbündelung / Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Bündeldurchmesser:
34..80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-50..150 °C
Zulassung nach UR:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flexa geflechtschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,70*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,026*
€ 3,706*
50
Frei Haus
ab € 3,143*
€ 3,843*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,3772*
€ 4,1172*
50
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 5,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,70*
€ 4,403
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 185,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010023063
ab € 80,57*
Zubehör
Flexa
10340000060
ab € 1,50*
Zubehör
Flexa
15010023012
ab € 4,121*
Zubehör
Flexa
15010023016
ab € 5,671*
Zubehör
Flexa
15010023020
ab € 7,441*
Zubehör
Flexa
15010023025
ab € 8,611*
Zubehör
Flexa
15010023032
ab € 13,98178*
Zubehör
Flexa
15010023040
ab € 22,94034*
Zubehör
Flexa
15010023050
ab € 25,09959*
Zubehör
Flexa
15010022009
ab € 4,6835*
Zubehör
Flexa
15010022011
ab € 5,83821*
Zubehör
Flexa
15010022013
ab € 6,93471*
Zubehör
Flexa
15010022016
ab € 7,0607*
Zubehör
Flexa
15010022021
ab € 9,03807*
Zubehör
Flexa
15010022029
ab € 13,71144*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.