Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte DALI 4000K weiß 5MX11BD1W4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte DALI 4000K weiß 5MX11BD1W4A
LED-Einbauleuchte DALI 4000K weiß 5MX11BD1W4A
Artikel-Nr.:
     3517I-13750368
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5MX11BD1W4A
EAN/GTIN:
     4058352305249
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte DALI 4000K weiß 5MX11BD1W4A

Office-Leuchte 4000K DALI 2 LED Silica
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 382,48*
€ 440,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 389,58*
€ 450,59*
Frei Haus
ab € 394,79*
€ 455,09*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 404,71*
€ 470,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 443,73*
€ 513,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,59*
€ 536,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,15*
€ 534,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,70*
€ 514,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,41*
€ 502,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,58*
€ 463,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.