Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS Starkstr.Lebensgef.Fol. Gr. 244x200x1 182730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WS Starkstr.Lebensgef.Fol. Gr. 244x200x1 182730
WS Starkstr.Lebensgef.Fol. Gr. 244x200x1 182730
Artikel-Nr.:
     3517I-13050365
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182730
EAN/GTIN:
     4021103827307
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Blitzpfeil Kombi-Warnschild
Kombischild Blitzpfeil
Starkstrom Lebensgefahr

WS Starkstr.Lebensgef.Fol. Gr. 244x200x1 182730

Warnschild "
Starkstrom! Lebensgefahr"
. Material: selbstklebende Folie, gelb. Format: 244x200 mm. Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013)DIN EN ISO 7010, W012
Weitere Informationen:
Form:
dreieckig
Ausführung:
Folie
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
UV-beständig:
ja
Halogenfrei:
ja
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Symbol:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,00*
€ 8,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 8,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,15*
€ 3,90*
ab € 6,79*
€ 9,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.