Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtgitter 5mm, 835mm LI 168-5-835-870 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtgitter 5mm, 835mm LI 168-5-835-870 T
Artikel-Nr.:
     3517I-12960915
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     206453
EAN/GTIN:
     4255686311407
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang di soric

Lichtgitter 5mm, 835mm LI 168-5-835-870 T

Lichtgitter Auswertung: absolut, prozentual, parametrierbar über Auswerteelektronik Strahlabstand: 5 mm Strahlanzahl: 168 Überwachungshöhe: 835 mm Profillänge: 870 mm Profilquerschnitt: 12 x 58 mm Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Infrarot / 880 nm Reichweite: 250 mm 6.000 mm (über Auswerteelektronik einstellbar) Betriebsspannung: 20 26 V DC (siehe Auswerteelektronik) Schaltausgang: parametrierbar über Auswerteelektronik, NO, NC Auswerteelektronik: extern Gehäusematerial: Aluminium, natur Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +40 °C Schutzart: IP 54 Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Kabel, 4 m
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
870 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-20..40 °C
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.410,70*
€ 2.566,82*
Frei Haus
ab € 2.451,45*
€ 2.591,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.566,82*
€ 3.054,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.544,32*
€ 3.027,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.473,29*
€ 2.943,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.435,56*
€ 2.898,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.410,70*
€ 2.868,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.