Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleist.-Lichtschranke Empfänger, 20000mm OEPQ 12 M 20000G2L5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleist.-Lichtschranke Empfänger, 20000mm OEPQ 12 M 20000G2L5M
Hochleist.-Lichtschranke Empfänger, 20000mm OEPQ 12 M 20000G2L5M
Artikel-Nr.:
     3517I-12960267
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     204171
EAN/GTIN:
     4255686308278
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
di-soric lichtschranke
lichtschranke

Hochleist.-Lichtschranke Empfänger, 20000mm OEPQ 12 M 20000G2L5M

Hochleistungs-Lichtschranke, Empfänger Lieferumfang: Empfänger Reichweite: 0 20.000 mm (abhängig vom Sender) Betriebsspannung: 10 35 V DC Schaltausgang: Gegentakt, 200 mA, NO Besonderheiten: Hohe Sendeleistung und Schmutzdurchdringung Gehäusematerial: Aluminium (eloxiert) Größe: 82 x 12 x 12 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +60 °C Schutzart: IP 67 Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Kabel, 5 m
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Ausgangsstrom:
200 mA
Einstellverfahren:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtschranke ip67, Initiator, Sensor, Einweg-Lichtschranke, Einweglichtschranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,01*
€ 225,17*
Frei Haus
ab € 186,33*
€ 231,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,01*
€ 214,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.