| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12960004 Herst.-Nr.: 206406 EAN/GTIN: 4255686311292 |
| |
|
| | |
| Auswerteelektronik LVE-ALX Auswerteelektronik Anzahl Ein-/Ausgänge: 3 Ausgangs-/Schaltfunktion: parametrierbar Strahlauswertung: Horizontal / diagonal parametrierbar Betriebsspannung: 20 26 V DC Zykluszeit pro Lichtstrahl: 0,05 ms (abhängig von Konfiguration und Reichweite der Lichtgitterleisten) Schnittstelle: Kombinierte IOs, RS232 (3x) Gehäusematerial: Kunststoff Umgebungstemperatur Betrieb: 0 +40 °C Schutzart: IP 00 Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung EMV-Normen: EN 61000-6-3:2001 / EN 61000-6-1:2001 Weitere Informationen: | | Art der Spannungsversorgung: | sonstige | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 20..26 V | Betriebstemperatur: | 0..40 °C | Gerätebauform: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbindung sonstige | Montageart: | sonstige | Schutzart (IP): | IP00 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Normsignalwandler, Signalauswerter, Grenzwertsignalgeber, Grenzsignalgeber, Trennwandler, Normsignalumformer, Binärtrenner, Analogtrenner, Analog-Digital-Wandler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 559,08* | € 634,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 607,91* | € 687,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 614,50* | € 693,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|