Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-Y(ST)Y/EB 2x2x0,8T1000 Industrie-Elektronik 2x2x0,8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JE-Y(ST)Y/EB 2x2x0,8T1000 Industrie-Elektronik 2x2x0,8
JE-Y(ST)Y/EB 2x2x0,8T1000 Industrie-Elektronik 2x2x0,8
Artikel-Nr.:
     3517I-12959809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JE-Y(ST)Y/EB 2x2x0,8 T1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

JE-Y(ST)Y/EB 2x2x0,8T1000 Industrie-Elektronik 2x2x0,8

Nach VDE 0815. Zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozessrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Geeignet für eigensichere Stromkreise. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Kategorie:
ohne
Gewicht:
53 kg/km
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.