Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 GY 4160106K/3000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 GY 4160106K/3000
Artikel-Nr.:
     3517I-12865985
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160106K/3000
EAN/GTIN:
     4044774695280
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X0,5 GY 4160106K/3000

Interne Verdrahtung von Geräten, Schaltschrankverdrahtung, Field wiring, Factory wiring, Einsatz auf den wichtigsten globalen Märkten möglich, Reduzierung des technischen Dokumentationsaufwands, Vereinfachte Lagerhaltung
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit in der Produktion, Funktioniert mit "
Aderendhülsen XL, isoliert"
, Feindrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation auf Spezial-PVC-Basis, Bauartzertifizierungen: H07V-K nach EN 50525-2-31, UL AWM style 1015 (durch UL nach UL-Norm UL 758, UL AWM file number der U.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
AWG-Größe:
22
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lappkabel litze, litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Meter (ab € 0,23386* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 812,01*
€ 966,2919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 801,42*
€ 953,6898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 769,08*
€ 915,2052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 744,30*
€ 885,717
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 701,58*
€ 834,8802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.