Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 DBU 4160314K/2000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 DBU 4160314K/2000
MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 DBU 4160314K/2000
Artikel-Nr.:
     3517I-12865561
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160314K/2000
EAN/GTIN:
     4044774695914
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 DBU 4160314K/2000

Zur Verdrahtung von Schaltschränken sowie zur Installation in Schutzschläuchen im Geltungsbereich der UL- oder Kanadischen oder Europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
AWG-Größe:
18
Leiterdurchmesser:
1,13 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lappkabel litze, litze, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 482,60*
€ 564,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 517,48*
€ 602,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 602,34*
€ 716,7846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 588,54*
€ 700,3626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 563,86*
€ 670,9934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 547,26*
€ 651,2394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 517,48*
€ 615,8012
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,25874* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.