| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12858847 Herst.-Nr.: 4161200/50 EAN/GTIN: 4044774697994 |
| |
|
| | |
| MULTI-STANDARD SC 2.1 1X50 GNYE 4161200/50 Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung für field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 50 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Farbe: | grün/gelb | Schirm: | nein | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Raucharm nach EN 61034-2: | nein | Außendurchmesser ca.: | 13,9 mm | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40..70 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,88* | € 656,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 595,90* | € 674,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 601,854* | € 678,624* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 11,918* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|