Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 VT 4160407/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 VT 4160407/100
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 VT 4160407/100
Artikel-Nr.:
     3517I-12858810
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160407/100
EAN/GTIN:
     4044774696102
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1,5 VT 4160407/100

Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1,5 VT 100 M
Einzelader
1X1.5
violett
Ring
U0/U: 450/750 V
PVC
HAR-zertifiziert
UL listed
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für die Abmessungen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 16 mm², Einzelfarben grün und gelb sowie für Doppelfarben (außer grüngelb))
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
AWG-Größe:
16
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
violett
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h07v-k lapp kabel, h07v-k
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,543*
€ 41,233*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 30,472*
€ 41,432*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,74*
€ 43,07*
Frei Haus
ab € 62,65*
€ 84,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,07*
€ 51,2533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,32*
€ 50,3608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3174* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.