Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke TM18P6LPQP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-12776957
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3002602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexionslichtschranke turck
reflexlichtschranke

Reflexionslichtschranke TM18P6LPQP

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 3000 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PUR, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
41 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,17*
€ 207,94*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,53*
€ 212,09*
Frei Haus
ab € 179,67*
€ 218,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,53*
€ 206,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.