| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12764174 Herst.-Nr.: 3027385 EAN/GTIN: 0662488273859 |
| |
|
| | |
| Einweglichtschranke Empfänger SM2A30PRLQDB Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), max. Reichweite 150000 mm, Stecker, 7/8 , 3-polig, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Modulationsfrequenz B, benötigt Sender mit gleicher Frequenz, Betriebsspannung: 24 240 VAC, Halbleiter-Relaisausgang, SPST, hellschaltend Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 150000 mm | Max. Schaltabstand: | 150000 mm | Einstellverfahren: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 7/8 Zoll | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Länge des Sensors: | 116 mm | Tastfunktion: | hellschaltend |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 270,91* | € 316,93* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 270,39* | € 317,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,17* | € 320,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|