| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12763319 Herst.-Nr.: U3-10865 EAN/GTIN: 4047101276336 |
| |
|
| | |
| Managed Switch SE20-84MT-RJ822 Industrial Ethernet, Managed Switch, 10/100 MBit/s, Auto-Negotiation, 10/100M, half/full duplex, Auto-Crossing, Auto-Polarity, Auto-Adressierung, Alterung und Migration, Store and Forward Datenübertragung, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3D/w, 802.3p, 802.3Q, Real-Time-Ring oder Rapid Spanning Tree (RSTP), SNMPv1 und v2 Network Management, SNMPv3 Überwachung & Verschlüsselung, SNMP Meldungen, IGMP für Multicasting (Snooping und Abfragen), Broadcast- und Multicast-Storm Schutz, RMON (Fernüberwachung ) und Port-Mirroring (Spiegelung), Sicherheit durch HTTPS, SSL, SSH, SNMPv3, Webbasierte Konfiguration, 8 Ports, Ethernet-Anschluss, geschirmte RJ45 Buchsen, Spannungsversorgung: Abziehbare Schraubklemme, Schutzart: IP20 Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk Switch, Switch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 795,63* | € 874,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 796,51* | € 877,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 805,64* | € 886,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 814,24* | € 892,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|