| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12762988 Herst.-Nr.: 3061647 EAN/GTIN: 0662488616472 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Winkellichttaster QS18VN6CV45 W/30 Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: turck lichttaster, lichttaster, Reflexions-Lichtschranke, Reflexlichtschranke, Reflexionslichtschranke, Zweiweglichtschranke, Reflektionslichtschranke, Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 140 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,39* | € 113,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 90,88* | € 114,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,30* | € 119,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|