| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12762825 Herst.-Nr.: 3068762 EAN/GTIN: 0662488687625 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Winkellichttaster QS18EP6CV45 W/30 Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 43 mm, Brennweite 43 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 9 m, 4-draht, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: turck lichttaster, lichttaster, Reflexions-Lichtschranke, Reflexlichtschranke, Reflexionslichtschranke, Zweiweglichtschranke, Reflektionslichtschranke, Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 141 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,95* | € 112,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 90,61* | € 114,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,90* | € 118,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|