| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12762519 Herst.-Nr.: 3053744 EAN/GTIN: 0662488537449 |
| |
|
| | |
| Ultraschallsensor Q45UR3LIU64CQ6K Ultraschallsensor, Reflexionstaster, mit Analogausgang, max. Reichweite 250 mm, Messbereich durch Teachtaster oder Steuerleitung einstellbar, Ansprechzeit einstellbar, Analogausgang wahlweise für Strom oder Spannung, Teach-in-Funktion, Ausgangskennlinie konvertierbar, Öffnungswinkel der Schallkeule 15°, Blindzone: 25 cm, Reichweite: 300 cm Weitere Informationen: | | Ausführung des Analogausgangs: | 4 mA ... 20 mA | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Breite des Sensors: | 44,5 mm | Höhe des Sensors: | 102,6 mm | Länge des Sensors: | 60,5 mm | Messbereich Länge: | 50..250 mm | Gehäusebauform: | Quader | Umgebungstemperatur: | -25..70 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 694,85* | € 760,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 694,86* | € 761,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 700,39* | € 769,26* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 704,94* | € 772,69* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 726,71* | € 793,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|