| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488537449 Herst.-Nr.: 3053744 EAN/GTIN: 0662488537449 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Analogausgangs 4 mA ... 20 mA, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Ausführung des Schaltausgangs sonstige, Breite des Sensors 44,5mm, Höhe des Sensors 102,6mm, Länge des Sensors 60,5mm, Messbereich Länge 50 ... 250mm, Gehäusebauform Quader, Umgebungstemperatur -25 ... 70°C, Versorgungsspannung 12 ... 24V, Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Taster, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Reflexionstaster, Ultraschall-Taster, Ultraschalltaster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 693,64* | € 752,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 696,27* | € 753,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 706,00* | € 760,71* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 705,12* | € 764,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 713,47* | € 784,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|