Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L380/1860-840 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L380/1860-840 SM
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L380/1860-840 SM
Energielabel
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-12752088
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650550
EAN/GTIN:
     4029299460322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K SHL-L380/1860-840 SM

Deckenleuchte der SHL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 17460 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 731,66*
€ 826,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 732,18*
€ 827,16*
Frei Haus
ab € 741,41*
€ 834,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 774,46*
€ 869,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,61*
€ 983,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,72*
€ 980,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,66*
€ 928,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,51*
€ 899,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,66*
€ 870,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0200228
ab € 2,25*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207867
ab € 7,39*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207868
ab € 3,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205887
ab € 0,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207853
ab € 7,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200251
ab € 0,837*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209083
ab € 3,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207945
ab € 4,05*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207946
ab € 5,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208389
ab € 5,57*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208347
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.