Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tcu:pack Audio EB 3WE m.Einbaulautsprecher PPIF03/01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tcu:pack Audio EB 3WE m.Einbaulautsprecher PPIF03/01
tcu:pack Audio EB 3WE m.Einbaulautsprecher PPIF03/01
Artikel-Nr.:
     3517I-12666200
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PPIF03/01
EAN/GTIN:
     4035138043038
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Sprechanlagenset

tcu:pack Audio EB 3WE m.Einbaulautsprecher PPIF03/01

Vorkonfiguriertes Paket für 3 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Einbau-Türlautsprecher (Serie TCU) 16WE, Artikelnummer: ASI12000-0000, vorprogrammiert, 3x TASTA Freisprecher 6Tasten AP WS, Artikelnummer: ISW5010-0145, 1x Vers. + Steuerg. BVS20 1Strang 4TE, Artikelnummer: BVS20-SG, Das Paket ist ab Werk vorkonfiguriert und bedingt erweiterbar, Die Funktionen der Innen- und Außenstationen können mit TCS-Serviceprodukten bedingt verändert werden, Die Komponenten unterstützen einen stand-alone-Betrieb
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
3
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
16
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
sonstige
Werkstoff der Außenstation:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sprechanlagenset 3fam, deckeneinbaulautsprecher, Türsprech-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 399,57*
€ 453,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 415,79*
€ 472,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 428,34*
€ 484,18*
Frei Haus
ab € 432,52*
€ 488,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 460,29*
€ 517,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,18*
€ 576,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,56*
€ 570,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,08*
€ 551,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,51*
€ 538,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,34*
€ 509,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.