Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Kit i2-Bus 1Tln. BTF-200 AKF-01 i2-BusK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Kit i2-Bus 1Tln. BTF-200 AKF-01 i2-BusK
Audio-Kit i2-Bus 1Tln. BTF-200 AKF-01 i2-BusK
Artikel-Nr.:
     3517I-12659820
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1001801
EAN/GTIN:
     4250111811743
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Audio-Kit i2-Bus 1Tln. BTF-200 AKF-01 i2-BusK

AKF-01 AudioKit 1 Teilnehmer i2Audio weiß BFT-200. Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Freisprech-Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
256
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 329,40*
€ 394,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 334,79*
€ 398,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 344,98*
€ 410,79*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 341,38*
€ 413,66*
Frei Haus
ab € 346,89*
€ 414,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,79*
€ 488,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,60*
€ 485,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,36*
€ 468,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,65*
€ 451,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,98*
€ 410,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.