Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssltaster m.Schließzylinder KSM-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüssltaster m.Schließzylinder KSM-100
Schlüssltaster m.Schließzylinder KSM-100
Artikel-Nr.:
     3517I-12659136
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5810800
EAN/GTIN:
     4250111844024
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster

Schlüssltaster m.Schließzylinder KSM-100

KSM-100 Schlüsseltaster Modul EB Edelstahl matt MODESTA. Schlüsseltaster-Modul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Außentürstationen. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Schließzylinder mit zwei Tastkontakten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselbetätigung
Installationstechnik:
systemunabhängig
Anzahl der Benutzer:
3
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
Silber
Breite:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, Funktionsmodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 134,00*
€ 163,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,84*
€ 164,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,12*
€ 169,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 142,16*
€ 173,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,26*
€ 174,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.