| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12659127 Herst.-Nr.: 5708211 EAN/GTIN: 4250111846752 |
| |
|
| | |
| Klingeltableau AP, 8Tasten/2reihig KAP-8/2 EV1 KAP-8/2 Klingelplatte 8/2 AP Alu STABILA. Aufputz Türstation als Klingeltableau bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 8 | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl | Material Front: | Aluminium | Montageart: | Aufputz | Installationstechnik: | systemunabhängig | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 222,24* | € 268,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,49* | € 277,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,67* | € 279,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 256,75* | € 308,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|