Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Stele 1,6m weiss 5Mod KS 616-5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-12656364
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038271-00
EAN/GTIN:
     4015739382712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele

Kommunikations-Stele 1,6m weiss 5Mod KS 616-5 W

Kommunikations-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 5 Funktionsmodulen.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
nein
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
5
Farbe:
weiß
Höhe:
1644 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 959,53*
€ 1.100,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 976,25*
€ 1.116,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 993,02*
€ 1.135,87*
€ 53,00*
ab € 995,52*
€ 1.139,63*
Frei Haus
ab € 998,32*
€ 1.146,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,87*
€ 1.351,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,85*
€ 1.333,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,88*
€ 1.273,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,65*
€ 1.232,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,02*
€ 1.181,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.