| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12654915 Herst.-Nr.: REN705Y EAN/GTIN: 3599430019036 |
| |
|
| | |
| Display-Rufmodul Modesta i2aud+2D DE+EN REN705Y Display Rufmodul, i2Audio+2Draht, EB, Edelst., F. Modesta, mit Text in DE + EN. Display-Call-Funktionsmodul zum Einbau in Standsäulen oder passend zu entsprechenden AP- bzw. UP-Unterputz-Rahmen für Türstation als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 für 1+n- oder in i2-Bus-Technik. Komplettgerät bestehend aus Unterputzgehäuse, 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit 3 Tasten (hoch/runter/rufen), 2-zeiliges beleuchtbares LCD-Display mit je 16 Zeichen, Datenkabel SUB-D 9polig und PC-Software. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | sonstige | Art der Eingangsspannung: | DC | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktionsmodul |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 704,53* | € 825,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 714,93* | € 836,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 722,29* | € 849,32* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 726,64* | € 853,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 732,41* | € 857,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|