Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12653295 Herst.-Nr.: SK9050O/A EAN/GTIN: 8023903254822 |
| |
|
| | |
| Schlüsselanhängerkarte orange SK9050O/A Transponder SimpleKey im Schlüsselanhängerformat, orange Weitere Informationen: | | Art des Datenträgers: | Schlüsselanhänger | Leseverfahren: | MIFARE (13.56 MHz) | Berührungslos: | ja | Durchmesser: | 0 mm | Breite: | 35 mm | Höhe: | 40 mm | Tiefe: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,06* | € 10,20* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,07* | € 10,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,34* | € 10,61* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,52* | € 10,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,99* | € 11,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|