| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12550848 Herst.-Nr.: 1860210 EAN/GTIN: 3660849516413 |
| |
|
| | |
| animeo IB+ Platine 2 AC MoCo 1860210 Für Rollläden, Rollos, Raffstoren und Fenster. Zur individuellen Ansteuerung von 2 x 230 V AC Motoren über lokale Taster oder in Gruppen über IB+ Steuerungstechnologie. Zusätzlicher Hutschienenadapter erforderlich (Art.-Nr. 9 008 049). - Die kompakte Bauweise eignet sich z. B. für den Einbau in Kabelkanäle - Lokale Einstellung der Zwischenposition und der Bedienergonomie - Aufwachzeit von elektronischen Antrieben einstellbar über animeo Building Controller - Leicht zugängliche Sicherungen Maße (BxHxT): 80 x 105 x 26 mm Schutzart: IP 20 Schutzklasse: II Betriebsspannung: 230 V AC Betriebstemperatur: 0 GradC bis 45 GradC Ausgangsspannung: 230 V AC Ausgangsstrom: 3,15 A Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Integrierte Zeitschaltuhr: | nein | Mit Helligkeitssensoranschluss: | nein | Geeignet für Windsensor: | nein | Geeignet für Regensensor: | nein | Mit Glasbruchmelderanschluss: | nein | Mit Astro-Programm: | nein | Nebenstelleneingang: | nein | Mit Memory-Funktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 112,57* | € 139,16* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,67* | € 139,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,86* | € 151,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 125,10* | € 153,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 155,19* | € 188,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|