Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitterspeisegerät mit Grenzwert KFU8-CRG2-1.D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitterspeisegerät mit Grenzwert KFU8-CRG2-1.D
Transmitterspeisegerät mit Grenzwert KFU8-CRG2-1.D
Artikel-Nr.:
     3517I-12356989
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     255623
EAN/GTIN:
     4050143064304
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker

Transmitterspeisegerät mit Grenzwert KFU8-CRG2-1.D

v_shortname: Transmitterspeisegerät, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: 0/4 ... 20 mA, Feldseite Gerät: 2-Draht-Transmitter, 3-Draht-Transmitter, Stromquelle, Steuerungsseite Signal: 0/4 ... 20 mA (Stromquelle), Steuerungsseite Typ: 2x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Grenzwertrelais, HART-Kommunikation, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 20 V .
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
40 mm
Höhe:
119 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,52*
€ 327,26*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 298,23*
€ 327,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 298,23*
€ 327,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 299,29*
€ 329,80*
Frei Haus
ab € 301,90*
€ 333,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,80*
€ 392,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,71*
€ 392,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,40*
€ 380,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,29*
€ 356,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.