Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte HCL, DALI CreavoAct M #7622762


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux CreavoAct M59-TS LW19-03 7622762 53-8 ETDD8 01, Einbauleuchte, 7622762
Trilux CreavoAct M59-TS LW19-03 7622762 53-8 ETDD8 01, Einbauleuchte, 7622762
Artikel-Nr.:
     3517I-12269822
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7622762
EAN/GTIN:
     4018242568086
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte HCL, DALI CreavoAct M #7622762

Rechteckige LED-Deckeneinlegeleuchte mit Lichtelementen aus Linsensystemen und kubischen Ablendelementen und hoher Effizienz. Ausführung M59 (312,5 mm x 1550 mm). Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Die Verwendung der Leuchte ist speziell für das Einlegen in Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen vorgesehen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 516,37*
€ 592,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 520,63*
€ 597,51*
Frei Haus
ab € 556,51*
€ 638,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 620,85*
€ 707,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,66*
€ 842,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,43*
€ 835,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,44*
€ 810,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,27*
€ 786,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,85*
€ 738,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7622862
ab € 566,96*
Ähnlich
TRILUX
7624062
ab € 546,50*
Ähnlich
TRILUX
7624562
ab € 594,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.