Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-LeiterMini-Durchgangskl. 1 mm²,braun 2050-301/000-014


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-12069743
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2050-301/000-014
EAN/GTIN:
     4066966312140
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago durchgangsklemme zugfeder
reihenklemmen wago

2-LeiterMini-Durchgangskl. 1 mm²,braun 2050-301/000-014

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme
mit Betätigungsöffnung
1 mm²
Endklemme mit Befestigungsflansch
seitliche und mittige Beschriftung
mit Prüföffnung
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
braun
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,79*
€ 65,80*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,15*
€ 65,92*
Frei Haus
ab € 50,84*
€ 67,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,89*
€ 83,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,80*
€ 78,302
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,24*
€ 76,4456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,46*
€ 71,9474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,68*
€ 69,8292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,41*
€ 68,3179
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,79*
€ 59,2501
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4979* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/011-000
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406/020-000
ab € 0,87875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409
ab € 1,1876*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-410
ab € 1,4172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-433
ab € 0,272*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-439
ab € 1,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-440
ab € 1,3072*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5808*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.