Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 90°C 1X35 BU 4726028/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07Z-K 90°C 1X35 BU 4726028/500
H07Z-K 90°C 1X35 BU 4726028/500
Artikel-Nr.:
     3517I-12059196
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726028/500
EAN/GTIN:
     4044774730714
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze

H07Z-K 90°C 1X35 BU 4726028/500

H07Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 450/750V
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiterdurchmesser:
6,68 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 7,89*
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 6,8582*
€ 7,9082*
5
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 18,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 7,9082*
€ 9,41076
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 6,8582*
€ 8,16126
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 3.954,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.