Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 150 gn/ge Eca T.500 Aderltg halogenfrei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07Z-K 150 gn/ge Eca T.500 Aderltg halogenfrei
H07Z-K 150 gn/ge Eca T.500 Aderltg halogenfrei
Artikel-Nr.:
     3517I-12056550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07Z-K 150 gn/ge Eca T.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07Z-K
h07z-k

H07Z-K 150 gn/ge Eca T.500 Aderltg halogenfrei

Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Farbe:
grün/gelb
Schirm:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
21,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 42,86*
€ 51,00
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40,85*
€ 48,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,04*
€ 46,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,91*
€ 45,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 35,93*
€ 42,76
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,86*
€ 36,72
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 103,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.